SIEMENS - Leucht-/Phasenmelder 2x LED, 12-60 V, rot/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE5811
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 60 V
Spannungsart - AC/DC
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869568195
Sonepar Artikelnummer
120649219
Hersteller Artikelnummer
5TE5811
Hersteller Typ
5TE5811
Hersteller Artikel Nr.:
5TE5811
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
60 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.069 kg
- Betriebsspannung: 12..60V
- LED-Farben: Rot und Grün
- Typ: Phasenmelder
- Einfaches Erkennen von Betriebszuständen durch farbige LEDs.
- Flexibilität in der Anwendung durch breite Betriebsspannung.
- Verbesserte Sicherheit bei der Überwachung von elektrischen Phasen.
Leucht- / Phasenmelder 2x LED, 12..60V rot / grün
Der Leucht- / Phasenmelder bietet eine klare visuelle Anzeige des Betriebsstatus durch rot und grün leuchtende LEDs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


