SIEMENS - Leucht-/Phasenmelder 3x LED, 12-60 V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE5812
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 12 V
Spannungsart - AC/DC
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869568201
Sonepar Artikelnummer
120649220
Hersteller Artikelnummer
5TE5812
Hersteller Typ
5TE5812
Hersteller Artikel Nr.:
5TE5812
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.076 kg
- Spannungsbereich: 12..60V
- LED-Anzeige: 3x grün
- Typ: Phasenmelder
- Einfache Installation und Nutzung in unterschiedlichen Spannungsbereichen.
- Deutliche visuelle Anzeige zur schnellen Fehleridentifikation.
- Langfristige Zuverlässigkeit und niedriger Wartungsaufwand.
Leucht- / Phasenmelder 3x LED, 12..60V grün
Der Leucht- / Phasenmelder dient zur visuellen Anzeige von Phasen oder zur Fehlererkennung in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


