Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22260AF01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028302

Sonepar Artikelnummer

120227135

Hersteller Artikelnummer

3SB22260AF01

Hersteller Typ

3SB2226-0AF01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22260AF01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

blau

Lochdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

8 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.025 kg

    Leuchtdrucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, blau

    Der Leuchtdrucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist besonders geeignet für kleine Bedienflächen.

    Technische Details:

    • Bauform: 16 mm, rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: blau
    • Lampensockel: W2 x 4,6 d
    • Spannung: 24 V
    • Erfüllt Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Komplettgerät, Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en)

    Kunden Nutzen:

    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen
    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Vielseitige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
    • Platzsparend und industrietauglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie