Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22060LF01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209606579

Sonepar Artikelnummer

120583899

Hersteller Artikelnummer

3SB22060LF01

Hersteller Typ

3SB2206-0LF01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22060LF01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

blau

Lochdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

12 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.024 kg

    Leuchtdrucktaster 3SB2

    Der Leuchtdrucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine modulare, praxisbewährte und industrietaugliche Lösung.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: blau
    • Druckknopf: hoch
    • Lampenfassung: W2 x 4,6 d
    • Modularer Aufbau
    • Erfüllt Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Vielzahl an Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend und für kleine Bedienflächen geeignet
    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte möglich
    • Verrastende/tastende Betätigung verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie