SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB20010AD01
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - sonstige
Lochdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209027862
Sonepar Artikelnummer
120226432
Hersteller Artikelnummer
3SB20010AD01
Hersteller Typ
3SB2001-0AD01
Hersteller Artikel Nr.:
3SB20010AD01
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
sonstige
Lochdurchmesser:
16 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau
- Geeignet für kleine Bedienflächen
- Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Hohe Packungsdichte
- Verfügbar in mehreren Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Varianten mit/ohne Beschriftung
- Wahlweise verrastende/tastende Betätigung
- Verschiedene Druckknopfhöhen
- Hoch funktionell und extrem robust
- Platzsparend
- Praxisbewährt und industrietauglich
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
Leuchtdrucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach
Leuchtdrucktaster SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


