Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20010LD01

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209123311

Sonepar Artikelnummer

120226436

Hersteller Artikelnummer

3SB20010LD01

Hersteller Typ

3SB2001-0LD01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20010LD01

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

    Leuchtdrucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, hoch

    Leuchtdrucktaster SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Kompakte Bauform, ideal für kleine Bedienflächen
    • Modularer Aufbau für einfache Anpassungen
    • Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Verfügbar in mehreren Farben und mit verschiedenen Druckknopfoptionen
    • Einzelgerät, Halter und Schaltelemente bitte extra bestellen

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte für effiziente Nutzung des Platzes
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie