Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20010AE01

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027879

Sonepar Artikelnummer

120226433

Hersteller Artikelnummer

3SB20010AE01

Hersteller Typ

3SB2001-0AE01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20010AE01

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

    Leuchtdrucktaster

    Der Leuchtdrucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine modulare Bauweise aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Montage: ohne Spezialwerkzeug, hohe Packungsdichte
    • Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopfhöhen

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend und ideal für kleine Bedienflächen
    • Hochgradig funktionell und extrem robust
    • Praxisbewährt und industrietauglich
    • Vielfältige Anpassungsoptionen für unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie