Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20010LC01

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027893

Sonepar Artikelnummer

120226435

Hersteller Artikelnummer

3SB20010LC01

Hersteller Typ

3SB2001-0LC01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20010LC01

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

    Leuchtdrucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, hoch

    Leuchtdrucktaster SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Modular aufgebaut
    • Erfüllt Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Kleine Bauform, ideal für kleine Bedienflächen
    • Extrem robust und funktionell
    • Verbaubar ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopfhöhen

    Kunden Nutzen:

    • Platzsparend
    • Praxisbewährt und industrietauglich
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie