Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22070AC01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028210

Sonepar Artikelnummer

120226565

Hersteller Artikelnummer

3SB22070AC01

Hersteller Typ

3SB2207-0AC01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22070AC01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

8 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.026 kg

    Leuchtdrucktaster

    Der Leuchtdrucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch seine modulare Bauweise und kompakte Dimensionen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Typ: Druckknopf, flach
    • Lampenfassung: W2 x 4,6 d
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Modular aufgebaut und industriegeeignet
    • Verfügbarkeit: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
    • Funktionen: verrastende/tastende Betätigung
    • Druckknopfhöhen: verschiedene Auswahloptionen

    Kunden Nutzen:

    • Besonders geeignet für kleine Bedienflächen durch platzsparendes Design
    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Einfache Installation ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte beim Einbau
    • Praxisbewährt und zuverlässig für industrielle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie