SIEMENS - Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Frontring, hoch, tas...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10510CB400AA0
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621059648
Sonepar Artikelnummer
120950092
Hersteller Artikelnummer
3SU10510CB400AA0
Hersteller Typ
3SU1051-0CB40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10510CB400AA0
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Grün
- Design: Runde Form mit hochglanz Frontring
- Einfaches Aufschnappkonzept für unkomplizierte Montage
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz geeignet
- Kompakte Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug und mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten
- Robuste Geräte, die selbst Hochdruckreinigung standhalten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator verfügbar
- Multiple Ausführungen erhältlich, um spezifische Anforderungen zu erfüllen
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Frontring, hoch, tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


