Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20016CH06

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028029

Sonepar Artikelnummer

120583890

Hersteller Artikelnummer

3SB20016CH06

Hersteller Typ

3SB2001-6CH06

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20016CH06

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

    Leuchtmelder SIRIUS 3SB2

    Der Leuchtmelder SIRIUS 3SB2 dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff, klar, glatt
    • Modularer Aufbau für Flexibilität
    • Erfüllt Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Leistungsoptionen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
    • Betriebsarten: verrastende/tastende Betätigung
    • Kompatibilität: hohe Packungsdichte, kein Spezialwerkzeug erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Besonders geeignet für kleine Bedienflächen durch kompakte Bauform
    • Extrem robust und industriefähig
    • Praxisbewährte Funktionen für zuverlässige Signalgebung
    • Flexibilität in der Ausführung je nach Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie