Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20016CF06

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028012

Sonepar Artikelnummer

120583889

Hersteller Artikelnummer

3SB20016CF06

Hersteller Typ

3SB2001-6CF06

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20016CF06

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

    Leuchtmelder SIRIUS 3SB2

    Der Leuchtmelder SIRIUS 3SB2 dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen und ist aufgrund seiner kleinen Bauform besonders für enge Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: blau
    • Modularer Aufbau
    • Erfüllt Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Beeindruckende Robustheit und Funktionalität
    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend und ideal für kleine Bedienflächen
    • Praxisbewährt und industrietauglich
    • Hohe Packungsdichte ermöglicht effiziente Nutzung
    • Vielseitige Betätigungsmöglichkeiten: verrastend/tastend

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie