Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20016CD06

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027992

Sonepar Artikelnummer

120226445

Hersteller Artikelnummer

3SB20016CD06

Hersteller Typ

3SB2001-6CD06

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20016CD06

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

    Leuchtmelder

    Der Leuchtmelder SIRIUS 3SB2 dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: gelb, glatt
    • Modularer Aufbau, praxisbewährt und industrietauglich
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Hohe Packungsdichte, ohne Spezialwerkzeug installierbar
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopfhöhen

    Kunden Vorteile:

    • Besonders geeignet für kleine Bedienflächen durch ihre kleine Bauform
    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Flexibler Einsatz durch zahlreiche Ausführungsvarianten
    • Platzsparendes Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie