Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22046BD06

  • Farbe der Linse - gelb

  • Ausführung der Fassung - W2x4,6

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5 .. 60 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028142

Sonepar Artikelnummer

120226473

Hersteller Artikelnummer

3SB22046BD06

Hersteller Typ

3SB2204-6BD06

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22046BD06

Farbe der Linse:

gelb

Ausführung der Fassung:

W2x4,6

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

5 .. 60 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

9 mm

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.022 kg

    Leuchtmelder, 16 mm, rund, Kunststoff, gelb, Lampenfassung W2 x 4,6 d, ohne Lampe

    Leuchtmelder SIRIUS 3SB2 zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen.

    Technische Details:

    • Modular aufgebaut
    • Industrietauglich
    • Kleine Bauform, besonders für kleine Bedienflächen geeignet
    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte
    • Lieferbar in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend und effektiv
    • Praxisbewährt für zuverlässige Signalgebung
    • Für verschiedene Anwendungen in industriellen Umgebungen geeignet
    • Einfache Installation und Flexibilität in der Verwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie