Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22246BD06

  • Farbe der Linse - gelb

  • Ausführung der Fassung - W2x4,6

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5 .. 60 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028265

Sonepar Artikelnummer

120227009

Hersteller Artikelnummer

3SB22246BD06

Hersteller Typ

3SB2224-6BD06

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22246BD06

Farbe der Linse:

gelb

Ausführung der Fassung:

W2x4,6

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

5 .. 60 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

9 mm

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.020 kg

    Leuchtmelder

    Der Leuchtmelder SIRIUS 3SB2 signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen und ist dank seiner kompakten Bauform ideal für kleine Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: gelb
    • Lampenfassung: W2 x 4,6 d
    • Spannung: 24 V
    • Modularer Aufbau für einfache Integration
    • Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Schaltelement(en)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Kein Spezialwerkzeug zum Einbau erforderlich
    • Hohe Packungsdichte für effiziente Nutzung des Platzes
    • Verfügbar in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten
    • Praxisbewährte Lösung für industrielle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie