Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22246BE06

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - W2x4,6

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5 .. 60 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028272

Sonepar Artikelnummer

120227110

Hersteller Artikelnummer

3SB22246BE06

Hersteller Typ

3SB2224-6BE06

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22246BE06

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

W2x4,6

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

5 .. 60 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

9 mm

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.020 kg

    Leuchtmelder

    Der Leuchtmelder SIRIUS 3SB2 dient der Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Lampenfassung: W2 x 4,6 d
    • Voltzahl: 24 V
    • Modularer Aufbau
    • Robustheit und Erfüllung der Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Kompletgerät einschließlich Halter und Schaltelement(en)
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend, ideal für kleine Bedienflächen
    • Hoch funktionell und extrem robust
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte
    • Praxisbewährt und industrietauglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie