Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20016BC06

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027923

Sonepar Artikelnummer

120226439

Hersteller Artikelnummer

3SB20016BC06

Hersteller Typ

3SB2001-6BC06

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20016BC06

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

    Leuchtmelder, 16 mm, rund, Kunststoff, rot, mit konzentrischen Ringen

    Der Leuchtmelder SIRIUS 3SB2 signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen und ist besonders für kleine Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen
    • Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Verfügbar in mehreren Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
    • Optionen mit/ohne Beschriftung und verrastender/tastender Betätigung
    • Hohe Packungsdichte, montagefreundlich ohne Spezialwerkzeug

    Kundenutzen:

    • Extrem robust und praxisbewährt für industrielle Anwendungen
    • Platzsparendes Design ideal für kleine Bedienflächen
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie