Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22046BG06

  • Farbe der Linse - weiß

  • Ausführung der Fassung - W2x4,6

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5 .. 60 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028166

Sonepar Artikelnummer

120226475

Hersteller Artikelnummer

3SB22046BG06

Hersteller Typ

3SB2204-6BG06

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22046BG06

Farbe der Linse:

weiß

Ausführung der Fassung:

W2x4,6

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

5 .. 60 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

9 mm

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.020 kg

    Leuchtmelder, 16 mm, rund, Kunststoff, weiß, Lampenfassung W2 x 4,6 d, ohne Lampe

    Leuchtmelder SIRIUS 3SB2 zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau
    • Höchste Funktionalität
    • Extrem robust
    • Erfüllt Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Kleine Bauform, geeignet für kleine Bedienflächen
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten

    Kunden Nutzen:

    • Platzsparend und effizient
    • Praxisbewährt für industrielle Anwendungen
    • Einfacher Austausch und Installation
    • Hohe Zuverlässigkeit bei der Signalisierung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie