Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 16mm, rund Kunststoff, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22246BG06

  • Farbe der Linse - weiß

  • Ausführung der Fassung - W2x4,6

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5 .. 60 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028289

Sonepar Artikelnummer

120227130

Hersteller Artikelnummer

3SB22246BG06

Hersteller Typ

3SB2224-6BG06

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22246BG06

Farbe der Linse:

weiß

Ausführung der Fassung:

W2x4,6

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

5 .. 60 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

9 mm

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.020 kg

    Leuchtmelder, 16 mm, rund, Kunststoff, weiß

    Der Leuchtmelder SIRIUS 3SB2 dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen und ist durch seine modulare Bauweise besonders geeignet für kleine Bedienflächen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Weiß
    • Lampenfassung: W2 x 4,6 d
    • Glühlampe: 24 V
    • Modularer Aufbau
    • Erfüllt Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Hohe Packungsdichte, Montage ohne Spezialwerkzeug

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design, ideal für kleine Bedienflächen
    • Hoch funktionell und extrem robust
    • Praxisbewährte Lösung für industrielle Anwendungen
    • Bequeme Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en)
    • Verfügbare Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie