Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder 1x LED, 230 V, rot, für lange Zuleitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder 1x LED, 230 V, rot, für lange Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE5804

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209913

Sonepar Artikelnummer

120219898

Hersteller Artikelnummer

5TE5804

Hersteller Typ

5TE5804

Hersteller Artikel Nr.:

5TE5804

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.065 kg

    Leuchtmelder 1x LED, 230V rot für lange Zuleitung

    Das Produkt dient zur Steuerung elektrischer Anlagen mit einer langen Zuleitung und ist für die Hutschienen-Montage konzipiert.

    Technische Details:

    • 1x LED-Anzeige
    • 230V Betriebsspannung
    • Geeignet für Hutschienenmontage
    • Umfangreiche Anwendungen für Kleinlasten
    • Platzsparende Montage
    • Fernschalter-Kombination möglich
    • Standardmäßig Umgreif- und Berührungsschutz enthalten

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik für einfache Installation
    • Einheitliches und vielseitiges Zubehör, das leicht austauschbar ist
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - ausschließlich von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie