Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder 1x LED, 230V rot, LED nicht wechselbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder 1x LED, 230V rot, LED nicht wechselbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE5820

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869331935

Sonepar Artikelnummer

120951847

Hersteller Artikelnummer

5TE5820

Hersteller Typ

5TE5820

Hersteller Artikel Nr.:

5TE5820

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.060 kg

Leuchtmelder 1x LED, 230V rot, LED nicht wechselbar Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie