Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, amber, Linse, glatt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, amber, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10016AA000AA0

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Werkstoff des Frontrings - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209946354

Sonepar Artikelnummer

120412263

Hersteller Artikelnummer

3SU10016AA000AA0

Hersteller Typ

3SU1001-6AA00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10016AA000AA0

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

hoch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

    Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, amber, Linse, glatt

    Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Montagekonzept mit Aufschnappfunktion, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage spart Zeit und reduziert Aufwand
    • Erhöhte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungskosten
    • Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Inbetriebnahme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie