SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, amber, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11036AA001AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958029
Sonepar Artikelnummer
120584769
Hersteller Artikelnummer
3SU11036AA001AA0
Hersteller Typ
3SU1103-6AA00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11036AA001AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.043 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: Amber
- Glatte Linse
- Integriertes LED-Modul, AC 110 V
- Schraubanschluss
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferung inklusive Halter und Module
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug aufgrund des innovativen Aufschnappkonzepts
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz und Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Auswahl und Bestellung
- Vielfältige Ausführungen mit mehreren Farben und Spannungsvarianten verfügbar
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


