SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, amber, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11066AA001AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959569
Sonepar Artikelnummer
120584795
Hersteller Artikelnummer
3SU11066AA001AA0
Hersteller Typ
3SU1106-6AA00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11066AA001AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.041 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: amber mit glatter Linse
- Stromversorgung: AC 230 V mit integrierter LED
- Anschluss: Schraubanschluss
- Produktlinie: SIRIUS ACT mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Schutzart: hoch, geeignet für den industriellen Außeneinsatz
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Reinigung: Hochdruckstrahlbeständig
- Kommunikation: Standard- und alternative Verdrahtungsoptionen wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess spart Zeit und Aufwand.
- Hohe Flexibilität bei der Verdrahtung minimiert Fehlerquellen.
- Komfortable Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation verbessert die Benutzererfahrung.
- Robuste Konstruktion sorgt für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Vielfältige Ausführungen und Spannungsvarianten ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


