Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10016AA500AA0

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209946293

Sonepar Artikelnummer

120378870

Hersteller Artikelnummer

3SU10016AA500AA0

Hersteller Typ

3SU1001-6AA50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10016AA500AA0

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

hoch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

    Leuchtmelder

    Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: blau
    • Linse: glatt
    • Montage: Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Bessere Flexibilität durch verschiedene Spannungsvarianten und Farben
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
    • Einfache Montage und hohe Leistungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie