SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11036AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958128
Sonepar Artikelnummer
120584777
Hersteller Artikelnummer
3SU11036AA503AA0
Hersteller Typ
3SU1103-6AA50-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11036AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.060 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Farbe: Blau
- Material: Kunststoff
- Linse: Glatt
- Integrierte LED: AC 110 V
- Federzuganschluss
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Verringerter Verdrahtungsaufwand durch Standardverdrahtung und moderne Schnittstellen wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Sichere und zuverlässige Funktion: unempfindlich gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Einfacher Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Schnelle und unkomplizierte Montage
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen und bietet dank energieeffizienter LED-Technologie brilliante Leuchtkraft.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


