SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11066AA501AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959538
Sonepar Artikelnummer
120383168
Hersteller Artikelnummer
3SU11066AA501AA0
Hersteller Typ
3SU1106-6AA50-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11066AA501AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.043 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Linse: glatt
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Integration: integriertes LED-Modul
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: hoch, industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Energieeffiziente LED-Technologie für brillante Signalwirkung
- Schnelle und einfache Montage durch innovatives Design
- Hochdruckreinigung möglich, robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Erweiterte Flexibilität in der Verdrahtung und reduzierte Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


