SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11066AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959606
Sonepar Artikelnummer
120584797
Hersteller Artikelnummer
3SU11066AA503AA0
Hersteller Typ
3SU1106-6AA50-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11066AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.041 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Linse: glatt
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Verbindung: Federzuganschluss
- Integriertes LED-Modul
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Höchste Sicherheit: 100%iger Verdrehschutz und hohe Schutzart garantieren zuverlässigen Betrieb.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Minimierung von Fehlerquellen und Steigerung der Flexibilität.
- Benutzerfreundlich: Einfache Montage mit nur einer Hand.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Vielseitige Auswahl: Erhältlich in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


