SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11026AA501AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957930
Sonepar Artikelnummer
120383154
Hersteller Artikelnummer
3SU11026AA501AA0
Hersteller Typ
3SU1102-6AA50-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11026AA501AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.040 kg
- 22 mm, rund, aus Kunststoff
- Farbe: blau
- Glatte Linse
- Mit Halter und LED-Modul
- Integrierte LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Spannungsvarianten und Farben
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Installation
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


