SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11026AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958067
Sonepar Artikelnummer
120584743
Hersteller Artikelnummer
3SU11026AA503AA0
Hersteller Typ
3SU1102-6AA50-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11026AA503AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.041 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Linse: glatt
- Mit Halter und LED-Modul
- Integrierte LED AC/DC 24V
- Federzuganschluss
- Hochdruckreinigung möglich
- Verfügbarkeit: mehrere Farben und verschiedene Spannungsvarianten
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, wie Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


