Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10016AA300AA0

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209946279

Sonepar Artikelnummer

120378868

Hersteller Artikelnummer

3SU10016AA300AA0

Hersteller Typ

3SU1001-6AA30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10016AA300AA0

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

hoch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

    Leuchtmelder SIRIUS ACT

    Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: gelb
    • Linse: glatt
    • Energieeffiziente LED-Technologie
    • Montage: einfach mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten

    Kunden Nutzen:

    • Bietet brilliante Leuchtkraft zur zuverlässigen Signalisierung
    • Ermöglicht schnelle und einfache Montage
    • Handliche Installation verringert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Robuste Konstruktion sorgt für hohen Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar für eine einfache Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie