SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11036AA301AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957978
Sonepar Artikelnummer
120584772
Hersteller Artikelnummer
3SU11036AA301AA0
Hersteller Typ
3SU1103-6AA30-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11036AA301AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.043 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: gelb
- Linse: glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Einfaches Montagekonzept, erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Minimierung von Verkabelungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Spannungsvarianten
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen und bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


