SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11036AA303AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958104
Sonepar Artikelnummer
120584773
Hersteller Artikelnummer
3SU11036AA303AA0
Hersteller Typ
3SU1103-6AA30-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11036AA303AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.041 kg
- 22 mm, rund, Kunststoff, gelb
- Glatte Linse
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben und verschiedene Spannungsvarianten
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Anschlussmöglichkeiten wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
- Einfacher Zugriff auf umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Komplettgerät inklusive Halter und Module
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


