SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11066AA301AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959514
Sonepar Artikelnummer
120383166
Hersteller Artikelnummer
3SU11066AA301AA0
Hersteller Typ
3SU1106-6AA30-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11066AA301AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: Gelb
- Linse: Glatt
- Spannung: AC 230 V
- Schraubanschluss
- Integriertes LED-Modul
- Robuste Geräte mit hoher Schutzart für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept zur einfachen Montage
- Energieeffiziente LED-Technologie für brillante Signalisierung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Industrietauglich und geeignet für anspruchsvolle Umgebungen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


