SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11066AA303AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959583
Sonepar Artikelnummer
120584796
Hersteller Artikelnummer
3SU11066AA303AA0
Hersteller Typ
3SU1106-6AA30-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11066AA303AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.041 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: gelb
- Linse: glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Federzuganschluss
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Montage mit nutfreien Löchern möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Energieeffizient: Nutzung von LED-Technologie
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimierte Fehlerquellen
- Hochdruckstrahl-Reinigung möglich
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit in mehreren Farben und Spannungsvarianten
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


