SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11026AA301AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209957916
Sonepar Artikelnummer
120383153
Hersteller Artikelnummer
3SU11026AA301AA0
Hersteller Typ
3SU1102-6AA30-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11026AA301AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- 22 mm, rund, Kunststoff, gelb
- Mit Halter und LED-Modul
- Integrierte LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Industriegeeignet mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältlich in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten
- Einfaches Montagekonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz integriert, keine speziellen Montagebohrungen erforderlich.
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator zur bequemen Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


