SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11026AA303AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958043
Sonepar Artikelnummer
120541059
Hersteller Artikelnummer
3SU11026AA303AA0
Hersteller Typ
3SU1102-6AA30-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11026AA303AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: gelb
- Linse: glatt
- LED-Modul: mit integrierter LED AC/DC 24V
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: einfach, mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: möglich mit Hochdruckstrahl
- Dokumentation: umfangreiche Unterlagen (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Energieeffizient: Hochwertige LED-Technologie gewährleistet brillante Leuchtkraft.
- Flexible Anbindung: Unterstützung von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link reduziert Verdrahtungsaufwand.
- Innovatives Design: Robuste Bauweise aus Echtmetall und Kunststoff für langfristigen Einsatz.
- Einfaches Handling: Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Vielseitig einsetzbar: Staub- und ölresistent, ideal für verschiedenste Einsatzorte.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


