SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11036AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957985
Sonepar Artikelnummer
120584774
Hersteller Artikelnummer
3SU11036AA401AA0
Hersteller Typ
3SU1103-6AA40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11036AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.043 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: rund, Kunststoff
- Farbe: grün, glatte Linse
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Installation und Verwendung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, grün
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


