SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11036AA403AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958111
Sonepar Artikelnummer
120584775
Hersteller Artikelnummer
3SU11036AA403AA0
Hersteller Typ
3SU1103-6AA40-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11036AA403AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.041 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Linse: glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Robuste Konstruktion für industriellen Einsatz
- Schutzart: hoch, geeignet für Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren und keine Spezialwerkzeuge nötig
- Minimierung von Fehlerquellen dank flexibler Verdrahtungsoptionen
- Industriegerecht und außenbereichstauglich
- Leichtigkeit der Reinigung, auch mit Hochdruckstrahler
- Einfache Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator
- Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, glatt, mit Halter
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


