SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11066AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209959521
Sonepar Artikelnummer
120378922
Hersteller Artikelnummer
3SU11066AA401AA0
Hersteller Typ
3SU1106-6AA40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11066AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Linse: glatt
- LED-Modul: mit integrierter LED AC 230 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montage: innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: hoch, industrieweit und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Effiziente Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Hohe Zuverlässigkeit: 100%iger Verdrehschutz und geschützte Geräte gegen Staub und aggressive Laugen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch verschiedene Anschlussmethoden.
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für eine einfache Handhabung.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


