SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11026AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209957923
Sonepar Artikelnummer
120378919
Hersteller Artikelnummer
3SU11026AA401AA0
Hersteller Typ
3SU1102-6AA40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11026AA401AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.041 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Linse: glatt
- Halter: inkludiert
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben und verschiedene Spannungsvarianten
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, für industrietauglichen und Außeneinsatz geeignet
- Dokumentation verfügbar: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch alternative Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigen standhalten
- Zuverlässiger Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen wie Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


