SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11026AA403AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958050
Sonepar Artikelnummer
120584742
Hersteller Artikelnummer
3SU11026AA403AA0
Hersteller Typ
3SU1102-6AA40-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11026AA403AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Linse: glatt
- Inklusive Halter und LED-Modul
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Federzuganschluss
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Energieeffiziente LED-Technologie für glänzende Signalwirkung
- Einfachere Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Weniger Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Vielseitigkeit dank mehrerer Farben und Spannungsvarianten
- Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


