Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Linse, glatt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10016AA700AA0

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Werkstoff des Frontrings - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209946378

Sonepar Artikelnummer

120378872

Hersteller Artikelnummer

3SU10016AA700AA0

Hersteller Typ

3SU1001-6AA70-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10016AA700AA0

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

hoch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

    Leuchtmelder SIRIUS ACT

    Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff, klar mit glatter Linse
    • Montage: innovatives Aufschnappkonzept, Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Schutzart: robust, industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung: Hochdruckstrahl von Staub, Ölen und aggressiven Laugen unempfindlich
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie