SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11066AA703AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959620
Sonepar Artikelnummer
120584799
Hersteller Artikelnummer
3SU11066AA703AA0
Hersteller Typ
3SU1106-6AA70-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11066AA703AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff, klar
- Linse: glatt
- Mit Halter und LED-Modul
- Integrierte LED: AC 230 V
- Federzuganschluss
- Industrietauglichkeit und Außeneinsatz geeignet
- 101% Verdrehschutz integriert
- Unterstützt Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Schutzart ermöglicht zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Lieferbare Ausführungen in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten
Leuchtmelder SIRIUS ACT
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


