SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Linse, glatt, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11026AA701AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957954
Sonepar Artikelnummer
120383155
Hersteller Artikelnummer
3SU11026AA701AA0
Hersteller Typ
3SU1102-6AA70-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11026AA701AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, klar
- Linse: glatt
- Mit Halter und LED-Modul
- Integrierte LED AC/DC 24V
- Schraubanschluss
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagekonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz für einfache Installation
- Robuste Geräte, die Hochdruckreinigung standhalten
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Lieferbare Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT signalisiert Schaltzustände oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


