SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Linse, glatt, LED-Modul, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11036AA701AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958012
Sonepar Artikelnummer
120584780
Hersteller Artikelnummer
3SU11036AA701AA0
Hersteller Typ
3SU1103-6AA70-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11036AA701AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff, klar
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- 100%iger Verdrehschutz ohne spezielle Bohrungen.
- Minimierung der Verdrahtungsaufwände und Fehlerquellen.
- Vielfältige Dokumentation und ein grafischer Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Lieferung inklusive Halter und Module mit verschiedenen Farben und Spannungsvarianten.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen bietet eine brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


