Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, glatt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10016AA200AA0

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Werkstoff des Frontrings - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209946361

Sonepar Artikelnummer

120378867

Hersteller Artikelnummer

3SU10016AA200AA0

Hersteller Typ

3SU1001-6AA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10016AA200AA0

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

hoch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

    Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, glatt

    Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Industrietaugliche Geräte mit hoher Schutzart für den Außeneinsatz.
    • Reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Konnektivität über Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
    • Erhältlich in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten.

    Kunden Nutzen:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen erhöhen die Flexibilität.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm ist verfügbar.
    • Einfach montiert, kombiniert mit hoher Robustheit – ideal für industrielle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie