SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11036AA201AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957961
Sonepar Artikelnummer
120584770
Hersteller Artikelnummer
3SU11036AA201AA0
Hersteller Typ
3SU1103-6AA20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11036AA201AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot mit glatter Linse
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Geringerer Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Auswahl der Geräte und Konfiguration mittels Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


