SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, glatt, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11036AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958098
Sonepar Artikelnummer
120584771
Hersteller Artikelnummer
3SU11036AA203AA0
Hersteller Typ
3SU1103-6AA20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11036AA203AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Linse: glatt
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Minimierter Verdrahtungsaufwand
- Erhöhter Betriebssicherheit durch staub-, öl- und laugenresistente Eigenschaften.
- Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung mit dem grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


