SIEMENS - Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, glatt, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11066AA201AA0
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209959507
Sonepar Artikelnummer
120378921
Hersteller Artikelnummer
3SU11066AA201AA0
Hersteller Typ
3SU1106-6AA20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11066AA201AA0
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Linse: glatt
- Installation: mit Halter
- LED-Modul: integrierte LED AC 230 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Montage: werkzeuglos mit nur einer Hand
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Brillante Leuchtkraft durch energieeffiziente LED-Technologie.
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
- Hohe Flexibilität durch Unterstützung verschiedener Verdrahtungsarten.
- Robuste und industrielle Bauweise für zuverlässigen Betrieb.
- Vielfältige Farb- und Spannungsvarianten verfügbar.
- Komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator.
Leuchtmelder
Der Leuchtmelder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kundenbed Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


